Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenmappe Soft 12,5x20cm bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visitenkartenmappe Soft 12,5x20cm bordeaux
Visitenkartenmappe Soft 12,5x20cm bordeaux
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE106423629
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     106423629
EAN/GTIN:
     4003273253674
Suchbegriffe:
Visitenkarten-Album
Visitenkarten-Mappe
Visitenkarten-Ringbuch
Visitenkartenalbum
  • Visitenkartenmappe
  • SOFT
  • 12,5 x 20 cm
  • Kunstleder, wattiert, bordeaux
  • farblich angepasstes samtähnliches Innenfutter
  • 16 transparente Seiten mit je 3 Einsteckfächern für bis zu 96 Visitenkarten
Weitere Informationen:
Breite:
125 mm
Bruttogewicht:
0.204 kg
Farbe:
bordeaux
Farbname:
bordeaux
Höhe:
200 mm
Marke:
Brunnen
Material:
Kunstleder
max. Anzahl der Karten:
96
Visitenkartenaufbewahrungsart:
Visitenkartenmappe
Weitere Suchbegriffe: Visitenkartenbuch, Visitenkartenmappe, Visitenkartenringbuch, visitenkarten-mappe kunstleder, visitenkarten album, visitenkartenalbum 96 karten, Album, Mappe, Visitenkarte, Visitenkarten, Visitenkartenablage, VisitenkartenAlbum, Visitenkartenaufbewahrung, VisitenkartenMappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.