Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Kompagnon Klassik A4 kariert 96 Blatt 80g/qm schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Notizbuch Kompagnon Klassik A4 kariert 96 Blatt 80g/qm schwarz
Notizbuch Kompagnon Klassik A4 kariert 96 Blatt 80g/qm schwarz
Notizbuch Kompagnon Klassik A4 kariert 96 Blatt 80g/qm schwarz
Notizbuch Kompagnon Klassik A4 kariert 96 Blatt 80g/qm schwarz
Notizbuch Kompagnon Klassik A4 kariert 96 Blatt 80g/qm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE105528805
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     105528805
EAN/GTIN:
     4003273657168
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
  • 21 x 29,4 cm
  • 192 Seiten, davon 16 Seiten zum Heraustrennen, Seitenzahlen, Inhaltsverzeichnis
  • Hard Cover-Einband
  • schwarz
  • kariert
  • Fadenheftung
  • farblich angepasste Stiftschlaufe, Gummizugverschluss, 2 Lesezeichen, Einstecktasche, 2 Rückenschilder, 1 Namensschild
  • abgerundete Ecken
  • 80 g/qm
  • cremefarbenes, tintenfestes Papier
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Fadenheftung
Blattanzahl:
96 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.687 kg
Einbandmaterial:
Hardcover
Farbe:
schwarz
Farbe des Einbandes:
schwarz
Höhe:
294 mm
Lesezeichen:
ja
Lineatur:
kariert
Marke:
Brunnen
nummeriert:
ja
Papierfarbe:
creme
Papiergewicht:
80 g/qm
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: notizbuch brunnen hardcover a4 kariert, notiz buch, notiz-buch a4, Diarium, Geschäftsbuch, Journal, Kladde, Kompagnon, Schreibkladde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,55002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 14,18334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 60,77001*
€ 72,31631
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,85*
€ 71,2215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,70002*
€ 68,66302
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,93001*
€ 64,17671
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,99001*
€ 57,10811
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,49001*
€ 55,32311
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,55002*
€ 50,63452
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.