Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarten A6 160g gelb VE=10 Karten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelkarten A6 160g gelb VE=10 Karten
Doppelkarten A6 160g gelb VE=10 Karten
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE105125310
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     105125310
EAN/GTIN:
     4003273250178
Suchbegriffe:
Doppelkarte
Faltkarten
brunnen doppelkarte a6
doppelkarte
  • Klappkarte Universalpapier
  • A6
  • Inhalt: 10 Karten
  • gelb
  • universell einsetzbar, für viele Drucker-Typen sowie für Kopierer und zum Beschreiben mit Tinte, wiederverschließbare Kleinpackung
  • 160 g/qm
Weitere Informationen:
Blattformat:
A6
Bruttogewicht:
0.056 kg
Farbe:
gelb
Marke:
Brunnen
Packungsinhalt:
10 Karten
Papiergewicht:
160 g/qm
Weitere Suchbegriffe: doppelkarte a6, Briefblätter, Briefkarte, Briefkarten, Briefpapier, Design, Design-Karten, DesignKarten, Glückwunschkarten, Grußkarten, Karten, Papier
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
5
€ 15,00*
ab € 2,71*
€ 3,19*
Lager 467
101
5
€ 5,87*
ab € 2,72*
€ 3,24*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.