Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vokabelheft Vivendi A5 32 Blatt Lineatur 54


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Vokabelheft Vivendi A5 32 Blatt Lineatur 54
Vokabelheft Vivendi A5 32 Blatt Lineatur 54
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104345502
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104345502
EAN/GTIN:
     4003273638686
Suchbegriffe:
Vokabelheft
Vokabelhefte
Vokabelheft Lineatur 54
vokabelheft a5 brunnen
  • Vokabelheft
  • Vivendi
  • Inhalt: 32 Blatt
  • extrastarker Hochglanzumschlag 240 g/qm, rot, blau, orange, grün, ein spezieller Farbwunsch ist nicht möglich
  • liniert, mit 2 Teilungslinien, Lin. 54
  • 90 g/qm
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
32 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.104 kg
Farbe:
mehrfarbig
Farbname:
farbig sortiert
Lineatur:
Lineatur 54
Marke:
Brunnen
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: vokabelheft lineatur 54, vokabelheft lineatur 54 a5, Schreibbuch, Schreibheft, Schulheft, vokalbelheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,428* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,91*
€ 24,8829
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,65*
€ 24,5735
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,18*
€ 22,8242
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,82*
€ 22,3958
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,04*
€ 21,4676
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.