Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heftsammler A4 PP Fact! grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Heftsammler A4 PP Fact! grau
Heftsammler A4 PP Fact! grau
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104163980
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     104163980
EAN/GTIN:
     4003273577886
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
  • Heftsammler
  • FACT!pp
  • transluzente PP-Folie, mit Farbverlauf, onyx
  • für ca. 10 Schulhefte, auch für Schnellhefter passend
  • Gummizugverschluss
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.171 kg
Farbe:
grau
für Format:
A4
Marke:
Brunnen
Material:
PP (Polypropylen)
Verschluss:
Gummizug
Weitere Suchbegriffe: Heftschonmappe, Schulheftbox, Schulheftmappe, heftbox a4 brunnen, heft-box a4, heft box, Heftebox, Heftmappe, Heftsammelbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,507* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,08*
€ 76,2552
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,42*
€ 75,4698
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,95*
€ 72,5305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,84*
€ 67,6396
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 50,09*
€ 59,6071
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,55*
€ 57,7745
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,07*
€ 53,6333
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.