Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE104163928 Herst.-Nr.: 104163928 EAN/GTIN: 4003273285552 |
| |
|
| | |
| - Heftsammler
- FACT!pp
- transluzente PP-Folie, mit Farbverlauf, gelb, hochrot, blau, grün, eine spezielle Farbwahl ist nicht möglich
- für ca. 10 Schulhefte, auch für Schnellhefter passend
- Gummizugverschluss
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.193 kg | Farbe: | mehrfarbig | Farbname: | farrbig sortiert | für Format: | A4 | Marke: | Brunnen | Material: | PP (Polypropylen) | Verschluss: | Gummizug |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 38,23* | € 52,31* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 44,52* | € 63,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,452* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|