Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Heftsammler Fact!plus A4 PP mit Klettverschluss gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Heftsammler Fact!plus A4 PP mit Klettverschluss gelb
Heftsammler Fact!plus A4 PP mit Klettverschluss gelb
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE104163410
Hersteller:
     Brunnen Baier & Schneider
Herst.-Nr.:
     10-4163410
EAN/GTIN:
     4003273565760
Suchbegriffe:
Heft-Box
Heftbox
Heftsammler
Heftschonbox
  • Heftsammler
  • aus transluzenter PP-Folie mit Farbverlauf
  • für A4. Auch für Schnellhefter passend
  • grauer Klettverschluss und FACT!-Label
  • sauberes Aufbewahren von Hefter im Hochformat, z.B. im Rucksack
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Bruttogewicht:
0.189 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
gelb
für Format:
A4
Höhe:
340 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brunnen
Material:
PP (Polypropylen)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
6
€ 4,75*
ab € 4,92*
€ 5,60*
6
€ 4,70*
ab € 5,05*
€ 5,68*
6
€ 12,00*
ab € 7,09*
€ 7,09*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,75*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brunnen Baier & Schneider
104163928
ab € 3,70*
Zubehör
Brunnen Baier & Schneider
104163930
ab € 3,73*
Zubehör
Brunnen Baier & Schneider
104163910
ab € 3,67*
Zubehör
Brunnen Baier & Schneider
104163950
ab € 3,70*
Zubehör
Brunnen Baier & Schneider
104163900
ab € 3,64*
Zubehör
Brunnen Baier & Schneider
1041643
ab € 3,77*
Zubehör
Brunnen Baier & Schneider
104163480
ab € 4,90*
Zubehör
Brunnen Baier & Schneider
104163430
ab € 4,87*
Zubehör
Brunnen Baier & Schneider
104163450
ab € 4,92*
Zubehör
Brunnen Baier & Schneider
104163428
ab € 4,90*
Zubehör
Brunnen Baier & Schneider
104163400
ab € 4,89*
Zubehör
Brunnen Baier & Schneider
1041646
ab € 4,88*
Zubehör
Brunnen Baier & Schneider
1041626
ab € 3,84*
Zubehör
Brunnen Baier & Schneider
104164902
€ 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.