Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE1032105 Herst.-Nr.: 1032105 EAN/GTIN: 4003273028852 |
| |
|
| | |
| - Durchschlagpapier
- Inhalt: 100 Blatt
- im Umschlag
- 30 g/qm
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 100 Blatt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.21 kg | konfliktmaterialfrei: | ja | Lineatur: | blanko | Lochung: | keine | Marke: | Brunnen | Material: | Papier | Papierfarbe: | weiß | Papiergewicht: | 30 g/qm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | € 15,00* | ab € 2,82* | € 3,93* | | | | Lager 467 | | | | 10 | | € 5,87* | ab € 2,89* | € 4,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Blätter (ab € 0,0289* pro Blatt) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 40,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|