Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mietvertrag Gewerberäume


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Mietvertrag Gewerberäume
Mietvertrag Gewerberäume
Artikel-Nr.:
     467-#BAIE1025203
Hersteller:
     BRUNNEN
Herst.-Nr.:
     1025203
EAN/GTIN:
     4003273017313
Suchbegriffe:
Mietvertrag
Mietvertragsformular
mietvertrag gewerberaum
mietvertrag
  • Vertragsformular Mietvertrag Gewerberäume
  • Schreibpapier
  • Beschriftbar mit: Hand oder Schreibmaschine
  • mit Hausordnung als Anlage
  • Papierformat: A4
  • Blattanzahl: 5
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
5 Blatt
Blattformat:
A4
Formulartyp:
Vertrag
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brunnen
selbstdurchschreibend:
nein
Weitere Suchbegriffe: mietvertrag brunnen, Gewerbe, Gewerbemietvertrag, Gewerberaum, Mietvordruck
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
10
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,73*
€ 24,34*
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,04*
€ 151,46*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,34*
€ 28,9646
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,76*
€ 28,2744
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,53*
€ 26,8107
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,74*
€ 25,8706
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 20,93*
€ 24,9067
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,73*
€ 19,9087
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,673* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.