Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BAIE102024030 Herst.-Nr.: 102024030 EAN/GTIN: 4003273565845 |
| |
|
| | |
| - Fächermappe 10-teilig
- FACT!pp
- Inhalt: 10 Akkordeonfächer
- transluzente PP-Folie, blau
- grauer Kunststoffverschluss
Weitere Informationen: | | Anzahl der Fächer: | 10 | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.276 kg | Einbandmaterial: | PP (Polypropylen) | Farbe: | blau | für Format: | A4 | Marke: | Brunnen | Material: | PP (Polypropylen) | Verschluss: | Schnappverschluss |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ordnungs-Mappe, Ordnungsmappe, fächermappe pp blau, faltmappe, faltmappe kunststoff, Fächer, Mappe, Ordnungs, OrdnungsMappe, Schriftenordner, Schriftgut, Schriftgut-Sortiermappe, Schriftgut-Vorordner, SchriftgutSortiermappe, SchriftgutVorordner, Sortiermappe, Vorordner |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 15,00* | ab € 29,22444* | € 40,4544* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 32,53002* | € 47,26002* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 5,42167* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|