Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner-Etiketten 192x61mm grün 100 Blatt/400 Etiketten


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Ordner-Etiketten 192x61mm grün 100 Blatt/400 Etiketten
Ordner-Etiketten 192x61mm grün 100 Blatt/400 Etiketten
Ordner-Etiketten 192x61mm grün 100 Blatt/400 Etiketten
Ordner-Etiketten 192x61mm grün 100 Blatt/400 Etiketten
Artikel-Nr.:
     467-#AVERL4768100
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4768-100
EAN/GTIN:
     4004182036938
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Inkjet-Etiketten
Inkjetetiketten
  • Bringen Sie Farbe ins Büro und gleichzeitig Übersicht in Ihre Ablage mit den farbigen Ordner-Etiketten von Avery Zweckform
  • Mit einem Farbsystem für Ihre Ordnerrücken finden auch Ihre Kollegen schnell den richtigen Ordner
  • Verwenden Sie z.B. für Ihre Rechnungen grüne und für Ihre Forderungen rote Rückenschilder
  • Die grünen Ordner-Etiketten im Format 61x192 mm lassen sich mit allen gängigen Druckern und Kopierern bedrucken
  • Die Aufkleber eignen sich optimal für kurze, breite Ordnerrücken
  • Dank der kostenlosen Avery Zweckform Vorlagen und Software-Lösungen können Sie die Ordner-Etiketten schnell und einfach gestalten und drucken!
Weitere Informationen:
bedruckt:
nein
Blattformat:
A4
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Etikettenbreite:
192 mm
Etikettenhöhe:
61 mm
Farbe:
grün
Farblaser geeignet:
ja
Farbname:
grün
Haftklebung:
permanent
InkJet geeignet:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Packungsinhalt:
400 Etiketten
runde Ecken:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, ordnerrücken grün breit kurz avery zweckform, inkjet-etiketten avery zweckform, inkjet etiketten, avery, bedrucken, beschriften, etiketten, L476, ordner, ordneraufkleber, ordneretikett, ordneretiketten, ordnerrücken, ordnerrückenetiketten, ordnerrückenschilder, rückenschilder, zweckform
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paket
€ 4,75*
ab € 32,12*
€ 43,02*
Lager 467
48
pro Paket
€ 5,87*
ab € 32,40*
€ 43,29*
pro Paket
€ 5,50*
ab € 32,52*
€ 44,64*
pro Paket
€ 6,95*
ab € 35,33*
€ 48,34*
8 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,49*
ab € 36,68*
€ 48,67*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,29*
€ 51,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 42,26*
€ 50,29
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,84*
€ 48,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,18*
€ 46,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 36,85*
€ 43,85
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 36,84*
€ 43,84
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,40*
€ 38,56
pro Paket
1 Paket enthält 400 Etiketten (ab € 0,081* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.