Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularbuch Lieferschein A4 selbstdurchschreibend 2x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Formularbuch Lieferschein A4 selbstdurchschreibend 2x40 Blatt
Formularbuch Lieferschein A4 selbstdurchschreibend 2x40 Blatt
Formularbuch Lieferschein A4 selbstdurchschreibend 2x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#AVER1724
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     1724
EAN/GTIN:
     4004182017241
Suchbegriffe:
Lieferschein
Lieferschein-Formular
Lieferschein-Vordruck
Lieferscheinbuch
  • Die Lieferscheine von Avery Zweckform helfen Ihnen dabei zu dokumentieren welche Produkte bzw. Waren Sie geliefert oder empfangen haben
  • Die Liefer-/ Versandart ist bereits auf dem selbstdurchschreibenden Lieferschein im DIN A4 Format vorgegeben und kann angekreuzt werden.
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Anzahl der Durchschläge:
1
Art der Bindung:
Klebebindung
Blattanzahl:
2x40 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Farbe der Durchschläge:
weiß
Formulartyp:
Lieferschein
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
297 mm
Marke:
Avery Zweckform
Material:
Papier
Papiergewicht:
60 g/qm
selbstdurchschreibend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Lieferscheinformular, Lieferscheinvordruck, a4 lieferschein zweckform, lieferschein a4, lieferschein, 1724, avery, formular, lieferscheine, muster, vordruck, vorlage, zweckform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 10,81*
€ 12,75*
Lager 467
36
€ 5,87*
ab € 10,70*
€ 12,77*
2 Tage
36
€ 5,49*
ab € 10,99*
€ 12,96*
€ 5,50*
ab € 11,42*
€ 14,50*
4 Tage
36
€ 4,99*
ab € 13,43*
€ 15,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,2675* pro Satz)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Avery
1240
ab € 3,83*
Ähnlich
Avery
1763
ab € 7,57*
Ähnlich
Avery
1720
ab € 3,96*
Ähnlich
Avery
8765557
ab € 19,19*
Ähnlich
Avery
1721
ab € 5,94*
Ähnlich
Avery
1722
ab € 3,63*
Ähnlich
Avery
1728
ab € 9,38*
Ähnlich
Avery
1735
ab € 2,21*
Ähnlich
Avery
723
ab € 3,51*
Ähnlich
Avery
724
ab € 2,12*
Ähnlich
Avery
1734
ab € 9,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.