Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Yes Bronze weiß 80g/qm A4 VE=500 Blatt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kopierpapier Yes Bronze weiß 80g/qm A4 VE=500 Blatt
Kopierpapier Yes Bronze weiß 80g/qm A4 VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#ANTA461318
Hersteller:
     Yes
Herst.-Nr.:
     461318
EAN/GTIN:
     6417489002939
Suchbegriffe:
Farblaser-Papier
Farblaserpapier
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
  • Yes Bronze
  • weiß
  • holzfrei ECF
  • 80g/m2
  • 210mm x 297mm
  • A4
  • Laufrichtung Schmalbahn
  • Paket zu 500 Bogen/Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
holzfrei ECF
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
Marke:
Yes
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Weißegrad:
150 CIE
Weitere Suchbegriffe: Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, inkjetpapier a4, ink-jet-druckerpapier, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Laser, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier, Universalpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
20
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,92*
€ 3,36*
2 Tage
72
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,53*
€ 11,53*
Lager 467
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 16,40*
€ 16,40*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,40*
€ 19,52
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (€ 3,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HP
CHP910
ab € 2,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.