Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Image Impact weiß 100g/qm A4 VE=500 Blatt


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kopierpapier Image Impact weiß 100g/qm A4 VE=500 Blatt
Kopierpapier Image Impact weiß 100g/qm A4 VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-#ANTA420722
Hersteller:
     Image
Herst.-Nr.:
     420722
EAN/GTIN:
     3597320107580
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
  • Image Impact
  • weiß
  • holzfrei ECF
  • 100g/m2
  • 210mm x 297mm
  • A4
  • Laufrichtung Schmalbahn
  • Paket zu 500 Bogen/Blatt
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
holzfrei ECF
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Druckertyp:
Inkjet/Farblaser/Kopierer
Farbe:
weiß
Höhe:
297 mm
Marke:
Image
Material:
Papier
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
100 g/qm
Umweltzeichen:
FSC Mix
Weißegrad:
168 CIE
Zertifikat:
FSC Mix
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,17*
  
Preis gilt ab 2.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,05834* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 40,43*
€ 48,11
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 39,32*
€ 46,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,47*
€ 44,59
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 31,76*
€ 37,79
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 30,81*
€ 36,66
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 29,17*
€ 34,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.