Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geburtstagskalender Mini 9,5x33cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geburtstagskalender Mini 9,5x33cm
Geburtstagskalender Mini 9,5x33cm
Geburtstagskalender Mini 9,5x33cm
Artikel-Nr.:
     467-#ALPH880810
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     88.0810
EAN/GTIN:
     9783867598101
Suchbegriffe:
Dauer-Kalender
Dauerkalender
Immerwährende Kalender
Geburtstags-Kalender
  • Streifenkalender
  • Immer während
  • 1 Monat / Seite
  • Sprache: D
Weitere Informationen:
Adressteil:
nein
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Breite:
95 mm
Einteilung:
1 Monat/Seite
Höhe:
330 mm
Kalenderart:
Streifenkalender
Marke:
Alpha
Material:
Karton
Verwendung für Kalenderjahr:
immerwährend
Weitere Suchbegriffe: Geburtstags-Planer, Geburtstagskalender, Geburtstagsplaner, Wand-Kalender, Wandkalender, dauerkalender, Familienkalender, Familienplaner, Jahrestagekalender, Kalender, Planer, Streifenplaner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,14* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,09*
€ 3,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,85*
€ 3,39
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.