Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getränkespender Edelstahl mattiert 2,5l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Getränkespender Edelstahl mattiert 2,5l
Getränkespender Edelstahl mattiert 2,5l
Artikel-Nr.:
     467-#ALFI0837205250
Hersteller:
     Alfi
Herst.-Nr.:
     0837205250
EAN/GTIN:
     4002458457135
Suchbegriffe:
Getränke-Dispenser
Getränke-Spender
Getränkedispenser
Getränkespender
  • Getränkespender für Party oder Bewirtung
  • Isolierkanne mit Hülle aus mattiertem Edelstahl
  • Boden und Decke aus anthrazitfarbenen Kunststoff
  • Tragegriff Kunststoff verchromt
  • Pro Betätigung des Pumphebels wird eine Tasse gefüllt
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.58 kg
Farbe:
edelstahl/schwarz
Farbname:
edelstahl/schwarz
Fassungsvermögen:
2.5 l
Marke:
Alfi
Material:
Edelstahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 35,46*
€ 46,78*
€ 5,50*
ab € 34,78*
€ 47,20*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 36,55*
€ 48,18*
2 Tage
14
€ 5,49*
ab € 44,47*
€ 58,11*
3 Tage
5
€ 4,99*
ab € 48,21*
€ 62,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alfi
9111.004.001
ab € 8,18*
Zubehör
Helios
9901
ab € 11,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.