Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO88510 Herst.-Nr.: 885-10 EAN/GTIN: 4007735885106 |
| |
|
| | |
| - Rollhocker AL STEP
- aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff
- mit 3 Gleitrollen, die sich bei Belastung absenken
- sicherer Stand durch rutschfesten Gummibelag
- einfach zusammensteckbar
- TÜV geprüft
- GS geprüft
- Höhe unbelastet: 40 cm
- Durchmesser oben: 29 cm, unten 44 cm
- Gewicht: 5 kg
- Zertifikate und Zulassung: GS Zeichen
- Farbe: weiß
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 4.1000 kg | Durchmesser oben: | 290 mm | Durchmesser unten: | 450 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 430 mm | Marke: | Alco | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 40,84* | € 55,41* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 42,93* | € 56,40* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,07* | € 66,22* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,28* | € 85,43* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 71,77* | € 89,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|