Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenklammern ZEBRA 50mm kunststoffüberzogen gestreift VE=30 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Aktenklammern ZEBRA 50mm kunststoffüberzogen gestreift VE=30 Stück
Aktenklammern ZEBRA 50mm kunststoffüberzogen gestreift VE=30 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#ALCO2243A
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2243A
EAN/GTIN:
     4007735224318
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
  • Aktenklammern kunststoffüberzogen
  • Rund und glatt
  • Zweifarbig gestreift
  • Größe: 50mm
  • Inhalt: 30
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.058 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Form:
rund
Marke:
Alco
Material:
Metall/Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer 50mm kunststoffüberzogen, akten klammer, aktenklammern 50mm, Aktenklammern, Briefklammern, Büroklammern, Klammern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,75*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 30 Stück (ab € 0,025* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,08*
€ 1,29
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,75*
€ 0,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.