Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#ALCO2225 Herst.-Nr.: 2225 EAN/GTIN: 4007735022259 |
| |
|
| | |
| - Brief-, Aktenklammer
- Ausführung der Form: glatt, rund, mit Kugelenden
- Werkstoff: Metall, galvanisiert
- Sie schützen das Schriftgut beim Abziehen der Klammer
- Länge: 32 mm
- Farbe: silber
- Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 100 Stück
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber | Farbname: | silber | Form: | rund | Marke: | Alco | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | pro Schachtel | € 5,87* | ab € 0,89* | € 1,73* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Schachtel | € 5,95* | ab € 0,94* | € 1,78* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Schachtel | € 5,49* | ab € 0,95* | € 1,80* | | | | | | | | | | pro Schachtel | € 4,30* | ab € 0,97* | € 1,84* | | | | | | | | | | pro Schachtel | € 7,95* | ab € 1,00* | € 1,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Schachtel enthält 100 Stück (ab € 0,0089* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|