Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartenreiter 10x150mm selbstklebend weiß 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kartenreiter 10x150mm selbstklebend weiß 5 Stück
Kartenreiter 10x150mm selbstklebend weiß 5 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__10503
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10503
EAN/GTIN:
     5701193008686
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Karteibox
  • Kartenreiter sind die beste und effektivste Lösung, wenn es der darum geht, Dokumente, Berichte, Hängemappen oder ausgedruckte Listen zu organisieren
  • Unsere Kartenreiter aus unzerbrechlichem Polyester sind mit Papiereinschüben in verschiedenen Farbenversehen, die bedruckt oder beschriftet werden können
  • Die Kartenreiter und die Papiereinlagen können leicht mit einer Schere an das gewünschte Format angepasst werden
  • 3L Kartenreiter, 10 x 150mm, weiß
  • Packung von 5 Stück
Weitere Informationen:
Breite:
150 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Höhe:
10 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
5 Stück
Verwendung für:
Karteiregister
Weitere Suchbegriffe: Karteikartenkasten, Karteikassette, Karteikasten, Kunststoffreiter, Fenster-Reiter, Fensterreiter, Registertabs, Sicht-Reiter, Sichtreiter, Vollsicht-Reiter, Vollsichtreiter, registertabs 3l, haftmarker, karteikartenkasten weiss, Karteireiter, Kartenreiter, Registertaben, Reiter, Selbstklebereiter, Selbstklebetaben, Tab, Taben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.