Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftungsfenster 55x102mm selbstklebend VE=6 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Beschriftungsfenster 55x102mm selbstklebend VE=6 Stück
Beschriftungsfenster 55x102mm selbstklebend VE=6 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__10335
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10335
EAN/GTIN:
     5701193014083
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
  • Sichtfenster
  • selbstklebend
  • geeignet für die Beschriftung von Dokumentenablagen, Ringbüchern, Katalogen und Schubladen
  • bieten Platz für austauschbare, beschreib- oder bedruckbare Papieretiketten
  • mit Fingerloch für problemlosen Wechsel der Etiketten
  • Größe (B x H): 55 x 102 mm
  • Farbe Beschriftungsfenster: transparent
  • Farbe Papieretikett: weiß
  • Packung mit 6 Beschriftungsfenstern inklusive Papieretiketten
Weitere Informationen:
Breite:
55 mm
Bruttogewicht:
0.03 kg
Farbe:
transparent
Haftklebung:
permanent
Höhe:
102 mm
Marke:
3L
Material:
PP (Polypropylen)
Packungsinhalt:
6 Stück
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Kunststoff-Ordner, Kunststoffordner, Plastik-Ordner, Plastikordner, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, etikettenhalter 55 x 102 mm selbstklebend, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster 3l, Etikettenfenster, Klarsicht, Klarsicht-Selbstklebetasche, KlarsichtSelbstklebetasche, Selbstklebefenster, Selbstklebetasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 1,25*
€ 2,20*
2 Tage
83
€ 2,90*
ab € 1,27*
€ 2,20*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.