Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreiecktasche 100x100mm selbstklebend transparent VE=100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Dreiecktasche 100x100mm selbstklebend transparent VE=100 Stück
Dreiecktasche 100x100mm selbstklebend transparent VE=100 Stück
Dreiecktasche 100x100mm selbstklebend transparent VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#3L__10014
Hersteller:
     3L
Herst.-Nr.:
     10014
EAN/GTIN:
     5701193013567
Suchbegriffe:
Dreieckstasche
Dreiecktasche
dreiecktaschen 100 x 100 mm
dreieckstasche
  • Dreiecktasche
  • Selbstklebend, haftet auf jeder nahezu glatten Oberfläche
  • Anordnung der Lage der Öffnungseite: lange Seite
  • Größe (B x H): 100 x 100 mm
  • Farbe: transparent
  • Packung mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
selbstklebend
Breite:
100 mm
Farbe:
transparent
Form:
dreieckig
Haftklebung:
permanent
Höhe:
100 mm
Marke:
3L
Material:
Kunststoff
Öffnung:
lange Seite
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: 3l dreiecktasche, Eckentasche, Klarsichtklebetasche, Klarsichttasche, Selbstklebetasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 9,15*
€ 14,32*
3 Tage
12
€ 2,90*
ab € 10,44*
€ 15,25*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,32*
€ 17,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,97*
€ 16,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 13,31*
€ 15,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,31*
€ 14,65
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 11,88*
€ 14,14
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 11,51*
€ 13,70
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0915* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.