Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Tretabfalleimer 30 l geruchshemmend Kunststoff weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tretabfalleimer 30 l geruchshemmend Kunststoff weiss
Artikel-Nr.:  463-801061430001
Hersteller:  Eurobins
Herst.-Nr.:  101061430001
EAN/GTIN:  k.A.

Tretabfalleimer 30 l mit Fußpedal für den professionellen Einsatz, Korpus farbig codiert

Für den universellen Einsatz im Lager und Betrieb, besonders für Küchen und Altenheime und Krankenhäuser (HACCP) geeignet. Robuste Kunststoffkonstruktion für langlebigen Einsatz. Abgerundete Ecken und glatte Flächen für einfache Reinigung. Geräuscharme Schließtechnik. Geprüfte Gebrauchs- und Feuersicherheit gemäß TÜV, GS, CSFM, FM und HACCP. Passender Innenbehälter, Müllbeutel und Piktogramme sind optional erhältlich.

Artikeldetails:

  • Farbe: weiss
  • Material: Polypropylen (Kunststoff)
  • Inhalt: 30 Liter
  • Gewicht: 3,6 kg
  • Länge: 40,0 cm
  • Breite: 41,3 cm
  • Höhe: 43,5 cm

... > Ascher & Abfallbehälter > 07 Treteimer > Tretabfalleimer Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Tretmülleimer
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
2 Tage
ab € 74,07*
  
Preis gilt ab 10 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,26*
€ 89,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einsatz für Tretabfalleimer Abfallbehälter 30 l Kunststoff grau
k.A.
101062450002
ab € 26,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG