| |
|
| Artikel-Nr.: 463-770001-20 Herst.-Nr.: 770001-20 EAN/GTIN: 4051612077047 |
| |
|
| | |
| Papierkorb 15 Liter mit Trichterdeckel, feuerfest und selbstlöschend Korpus aus dickwandigem Stahl für den Objekteinsatz, robust und langlebig Brandschutz durch selbstlöschende Bauweise, CNPP zertifiziert (Frankreich) Gummiring schützt Fußboden vor Schrammen und verhindert ein Verrutschen des Behälters Sonderfarben auf Anfrage möglich Müllbeutel sind optional erhältlich, siehe unten SONSTIGES Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Hotel, Krankenhaus, Universität, Flughafen, Freizeiteinrichtung Spezifikationen Farbe: Schwarz seidenmatt Material: farbig beschichteter Stahl Inhalt: 15,0 Liter Deckelausführung: selbstlöschend, Einwurföffnung Ø 10,0 cm Außenabmessungen: Breite Ø 25,0 x Höhe 32,5 cm Gewicht: 1,7 kg Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, stahlpapierkorb 15l, abfall korb, abfallkorb selbstlöschend |
| | |
| |