Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Design Wandascher mit Siebeinsatz und Haube Edelstahl glänzend


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EUROBINS
Design Wandascher mit Siebeinsatz und Haube Edelstahl glänzend
Artikel-Nr.:  463-607039020460
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  107039020460
EAN:  k.A.

Wandascher für den Innenbereich und überdachten Aussenbereich, hochwertige Ausführung, besonders interessant für die Gastronomie

Der repräsentative Edelstahlkorpus in Kugelform ist nahe zu unverwüstlich, brennt und schmilzt nicht. Platzsparende Wandmontage. Leichte Entleerung und Reinigung durch den Siebeinsatz. Der Ascher kann zur Geruchsminderung mit Sand befüllt weren. Der Sand ist optional erhältlich.

Artikeldetails:

  • Farbe: Edelstahl glänzend
  • Material: Wandhalterung Stahl verchromt, Korpus Edelstahl
  • Gewicht: 2,1 kg
  • Länge: 26,0 cm
  • Breite: 23,0 cm
  • Höhe: 30,0 cm
... > Abfallbehälter > Wandascher > Wandascher Metall
Weitere Suchbegriffe: Wandascher, Zigarettenascher
Angebote (1)
Versand
Netto
EUROBINS
Frei Haus
€ 93,50*
Preise von EUROBINS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EUROBINS
Versand von EUROBINS
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 25,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 0,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EUROBINS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
107039000460
€ 124,80*
€ 148,51
Ähnlich
k.A.
100071120110
€ 76,00*
€ 90,44
Ähnlich
k.A.
100071120110
€ 76,00*
€ 90,44
Ähnlich
k.A.
100071120751
€ 76,00*
€ 90,44
Ähnlich
k.A.
100071120751
€ 76,00*
€ 90,44
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG