Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treteimer 60 Liter fahrbar 490 x 380 x 700 mm Kunststoff grau / gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treteimer 60 Liter fahrbar 490 x 380 x 700 mm Kunststoff grau / gelb
Treteimer 60 Liter fahrbar 490 x 380 x 700 mm Kunststoff grau / gelb
Treteimer 60 Liter fahrbar 490 x 380 x 700 mm Kunststoff grau / gelb
Treteimer 60 Liter fahrbar 490 x 380 x 700 mm Kunststoff grau / gelb
Artikel-Nr.:
     463-598771-40
Hersteller:
     Eurobins
Herst.-Nr.:
     598771-40
EAN/GTIN:
     4051612598139
Suchbegriffe:
Tret-Abfalleimer
Tret-Mülleimer
Tretabfallbehälter
Tretabfalleimer

Treteimer 60 Liter mit farbcodiertem Deckel und 2 Rädern

  • Korpus aus schlagfestem Kunststoff, kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe
  • Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel, lebensmittelecht
  • Hygienisches Öffnen mittels breitem Fusspedal, Deckel manuel nach hinten abklappbar
  • Farbcodierter Deckel für eine effektive Müll- und Wertstofftrennung, HACCP geeignet
  • Zwei integrierte Räder und ein Handgriff verleihen dem Behälter Mobilität
  • Ersatzteile und Müllbeutel sind optional erhältlich, siehe unten
  • Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Lager, Küche, Hotel, Krankenhaus

    Spezifikationen

    Farbe: Grau / Gelb
    Material: Kunststoff (Polyethylen)
    Inhalt: 60,0 Liter
    Aussenabmessungen: Breite 49,0 x Tiefe 38,0 x Höhe 70,0 cm
    Deckelausführung: Klappdeckel mit Fusspepal-Bedienung
    Radausführung: Kunststoff (Polyethylen) Rad-Ø: 5,0 cm
    Gewicht: 3,8 kg

    Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite

    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 72,54*
      
    Preis gilt ab 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 77,11*
    € 91,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 76,30*
    € 90,80
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 73,64*
    € 87,63
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 72,54*
    € 86,32
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Rossignol Pro
    59876
    ab € 77,53*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    59877
    ab € 77,99*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    59875
    ab € 77,93*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    59878
    ab € 77,65*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    59879
    ab € 77,71*
    Zubehör
    Rossignol Pro
    59837
    ab € 77,48*
    Zubehör
    Eurobins
    598761-40
    ab € 72,54*
    Zubehör
    Eurobins
    598751-40
    ab € 72,76*
    Zubehör
    Eurobins
    598781-40
    ab € 72,81*
    Zubehör
    Eurobins
    598791-40
    ab € 72,81*
    Zubehör
    Eurobins
    598371-40
    ab € 72,70*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.