| |
|
| Artikel-Nr.: 463-598371-40 Herst.-Nr.: 598371-40 EAN/GTIN: 4051612598108 |
| |
|
| | |
| Treteimer 60 Liter mit farbcodiertem Deckel und 2 Rädern Korpus aus schlagfestem Kunststoff, kein Verbeulen, Rosten oder Abplatzen von Farbe Beständig gegen die meisten Säuren, Laugen und Lösungsmittel, lebensmittelecht Hygienisches Öffnen mittels breitem Fusspedal, Deckel manuel nach hinten abklappbar Farbcodierter Deckel für eine effektive Müll- und Wertstofftrennung, HACCP geeignet Zwei integrierte Räder und ein Handgriff verleihen dem Behälter Mobilität Ersatzteile und Müllbeutel sind optional erhältlich, siehe unten Für den Gebrauch im Innenbereich z.B. Verwaltung, Lager, Küche, Hotel, Krankenhaus Spezifikationen Farbe: Grau / Weiss Material:Kunststoff (Polyethylen) Inhalt: 60,0 Liter Deckelausführung: Klappdeckel mit Fusspepal-Bedienung Aussenabmessungen: Breite 49,0 x Tiefe 38,0 x Höhe 70,0 cm Radausführung: Kunststoff (Polyethylen) Rad-Ø: 5,0 cm Gewicht: 3,8 kg Weitere Farben, Varianten und Zubehör siehe ganz unten auf dieser Seite |
| | |
| | | |
| | | |
| |