Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Ascher mit Dach für Gastronomie Hotel Gewerbe etc. verzinkter Stahl beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen von EUROBINS
Kombiascher, beige
Artikel-Nr.:  463-505576719308
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  105576719308
EAN:  k.A.

Ascher zum Einbetonieren mit 15 Liter Restmüllbehälter für Eingangsbereich und Raucherzonen, hochwertige Ausführung, besonders interessant für die Gastronomie

Fassungsvermögen ca. 200 Zigaretten. Der verzinkte Metallkorpus ist witterungsbeständig und nahe zu unverwüstlich. Brennt und schmilzt nicht. Leichte Entleerung des Behälters mittels Dreikantschlüssel. Weder Sand noch Wasser notwendig. Die geschlossene Bauweise verhindert ein Verwehen der Asche bzw. der Zigaretten, auch sammelt sich kein Regenwasser in den Behältern. Der Raucherbereich bleibt sauber und ansehnlich. Der Abfallbehälter ist ideal zur Aufnahme von Zigarettenschachteln und anderen Kleinabfällen.

Artikeldetails:

  • Farbe: Behälter beige, Posten anthrazit epoxydpulverbeschichtet
  • Material: Korpus und Posten verzinkter Stahl
  • Gewicht: 6,8 kg
  • Breite: 30,0 cm
  • Tiefe: 14,0 cm
  • Höhe: 63,0 cm

Montage: Posten ca. 30 cm in das Erdreich stecken ggf. einbetonieren. Den Behälter an den Posten schrauben.

... > Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken > EUROBINS > Schnellübersicht EUROBINS
Angebote (1)
Versand
Netto
EUROBINS
Frei Haus
€ 145,00*
Preise von EUROBINS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,00*
€ 172,55
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von EUROBINS
Versand von EUROBINS
Lieferzeit:6 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 25,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 0,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von EUROBINS
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
k.A.
105576709310
€ 145,00*
€ 172,55
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG