Produktinformationen von EUROBINS |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 463-501009310010 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 101009310010 EAN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Ascher für den Eingangsbereich und Raucherzonen, besonders interessant für die Gastronomie Fassungsvermögen ca. 1200 Zigaretten. Der attraktive Stahlkorpus ist bedingt witterungsbeständig und nahe zu unverwüstlich. Brennt und schmilzt nicht. Einfache und schnelle Entleerung. Weder Sand noch Wasser notwendig. Die geschlossene Bauweise verhindert ein Verwehen der Asche bzw. der Zigaretten, auch sammelt sich kein Regenwasser im Aschenbecher. Der Raucherbereich bleibt sauber und ansehnlich. Artikeldetails: - Farbe: Edelstahl gebürstet / schwarz
- Material:lackierter Stahl mit Edelstahl kombiniert
- Gewicht: 12,9 kg
- Länge: 40 cm
- Breite: 40 cm
- Höhe: 100 cm
|
|  |  |
 | |  |  |
|
|