|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 463-500071100110 Herst.-Nr.: 100071100110 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | KFZ-Aschenbecher für den universellen Einsatz, robuste Ausführung, besonders interessant für Firmenfahrzeug und als Pausenascher Fassungsvermägen ca. 50 Zigaretten. Der robuste Kunststoffkorpus ist witterungsbeständig und nahe zu unverwüstlich. Der Ascher besteht aus 3 Teilen, dem Aschenbecher, einem aufgesetzten Trichter als Rauch- und Windschutz und einem Klappdeckel zur Geruchsreduzierung. Passend in alle handelsüblichen KFZ-Getränkehalter. Mit dem integrierten Befestigungsklipp, kann man den Ascher auch anderweitig befestigen. Ideal auch für die Freizeit und ein Beitrag zum Umweltschutz (Waldbrandgefahr etc.). Made in USA. Artikeldetails: - Farbe: schwarz
- Material: schwer entflammbarer Spezialkunststoff
- Gewicht: 0,26 kg
- Länge: 10,5 cm
- Breite: 10 cm
- Höhe: 21 cm
! NUR SOLANGE DER VORRAT REICHT ! |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: KFZ Zubehör, KFZ-Aschenbecher, Getränkehalter, KFZ-Getränkehalter |
|  |  |
| |