Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Auflagedeckel für Geschirrbox 40 x 30 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auflagedeckel für Geschirrbox 40 x 30 cm
Auflagedeckel für Geschirrbox 40 x 30 cm
Artikel-Nr.:
     463-412001503405
Hersteller:
     EUROBINS
Herst.-Nr.:
     112001503405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geschirrbox-Auflagedeckel
Geschirrbox-Deckel

Auflagedeckel für Geschirr-Systembox 40 x 30 cm

Das ideale System für Transport und Lagerung von Geschirr, Gläsern und Bestecken. Die extra stabile Box aus Polypropylen ist bruchfest und kann in der Spühlmaschine gereinigt werden. Passend zu der Box gibt es diesen Auflagedeckel, der den Behälterinhalt vor Verschmutzung und Einblick schützt.

Lieferumfang:

1 x Auflagedeckel mit 4 Deckelclips für festen Halt
  • Material: Polypropylen (Kunststoff)
  • Länge: aussen 40 cm
  • Breite: aussen 30 cm

Lieferung ohne die abgebildete Geschirr-Systembox

Weitere Suchbegriffe: Gläserbox, Gläserkorb, Fachwerkeinsatz, Geschirrbox, Geschirrkorb, Spülkorb, Tellerspender, Tassenspender, Teller, Tassen, Untertassen, Tafelservice
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,59*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Geschirrbox für ca. 20 Tassen bis Ø 8,8 cm und 30 Untertassen bis Ø 15,0 cm
EUROBINS
112434000105
ab € 59,67*
Zubehör
Geschirrbox für ca. 20 Tassen bis Ø 8,8 cm und 30 Untertassen bis Ø 17,0 cm
EUROBINS
112434000305
ab € 60,20*
Zubehör
Geschirrbox für ca. 30 Tassen bis Ø 7,8 cm und 30 Untertassen bis Ø 15,0 cm
EUROBINS
112434000005
ab € 62,18*
Zubehör
Geschirrbox für ca. 30 Tassen bis Ø 7,8 cm und 30 Untertassen bis Ø 17,0 cm
EUROBINS
112434000205
ab € 62,72*
Zubehör
Geschirrbox für ca. 30 Teller bis Ø 20,0 cm
EUROBINS
112434040705
ab € 43,29*
Zubehör
Geschirrbox für ca. 30 Teller bis Ø 22,0 cm
EUROBINS
112434040805
ab € 43,92*
Zubehör
Geschirrbox für ca. 30 Teller bis Ø 25,0 cm
EUROBINS
112434040905
ab € 44,54*
Zubehör
Geschirrbox für ca. 30 Untertassen bis Ø 15,0 cm und 30 Teller bis Ø 20,0 cm
EUROBINS
112434000705
ab € 57,76*
Zubehör
Geschirrbox für ca. 35 Teller bis Ø 20,0 cm
EUROBINS
112434041605
ab € 44,54*
Zubehör
Geschirrbox für ca. 35 Teller bis Ø 25,0 cm
EUROBINS
112434041705
ab € 45,79*
Zubehör
Geschirrbox für ca. 36 Suppentassen bis Ø 11,0 cm
EUROBINS
112434000605
ab € 47,04*
Zubehör
Geschirrbox für ca. 40 Tassen bis Ø 8,8 cm
EUROBINS
112434000505
ab € 52,00*
Zubehör
Geschirrbox für ca. 60 Tassen bis Ø 7,8 cm
EUROBINS
112434000405
ab € 69,22*
Zubehör
Geschirrbox für ca. 60 Untertassen bis Ø 15,0 cm
EUROBINS
112434040505
ab € 57,32*
Zubehör
Geschirrbox für ca. 60 Untertassen bis Ø 17,0 cm
EUROBINS
112434040605
ab € 58,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG