Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürkühlschrank CD 350 weiß mit Schloß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glastürkühlschrank CD 350 mit Schloss
Glastürkühlschrank CD 350 mit Schloss
Energielabel-9190014-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Glastürkühlschrank CD 350 mit Schloss
Ansicht 3-Glastürkühlschrank CD 350 mit Schloss
Artikel-Nr.:
     462-9190014
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9190014
EAN/GTIN:
     4059395000108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
• Glastürkühlschrank • Betriebskontrollleuchte • 5 Stufen Temperaturregler • Stufe 0 Kühlung ist aus Gerät ist am Stromnetz • Stufe 1 geringste Kühlung • Stufe 5 höchste Kühlung • Temperaturanzeige in der Bedienblende 0 bis 5 • Umluftkühlung • Vorgeformte Rostauflagen • Kunststoff-Innenraum • LED Innenbeleuchtung, separat schaltbar • Isolierglastür im Aluminiumrahmen mit Griff und Schloss • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Vorne höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Hinten 2 Transportrollen • Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar • Abmessungen außen (B x T x H) 600 x 600 x 1730 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 12 °C • Bestückungsmöglichkeit Dosen • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial ABS Kunststoff weiß • Anschlußwert 0,23 kW 230 Volt • Bruttogewicht 91,5 Kg • Serienzubehör 6 Roste, weiß rilsaniert Tragkraft max. 20 kg je Rost • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Luftschallklasse D bei 43 dB • Bruttoinhalt 350 Liter • Energieverbrauch 744 KWHJ • Energieeffizienzklasse D • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 49,5 • Klimaklasse CC2 • Temperaturklasse K4 • EPREL Registrierungsnummer 469774 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
D
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
744 kWh im Jahr
Klimaklasse:
CC2
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 530,82*
€ 627,87*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 903,11*
€ 1.021,28*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 627,87*
€ 747,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 611,75*
€ 727,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,97*
€ 692,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,22*
€ 669,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,82*
€ 631,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
9190005
ab € 494,98*
Ähnlich
KBS
9190030
ab € 523,70*
Ähnlich
KBS
9190035
ab € 549,88*
Ähnlich
KBS
9190003
ab € 562,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.