Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glastürkühlschrank KUG 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastürkühlschrank KUG 110
Glastürkühlschrank KUG 110
Artikel-Nr.:
     462-9170100
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     9170100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank

Glastürkühlschrank KUG 110

  • Stahlblech schwarz, pulverbeschichtet
  • Fugenloser Kunststoff-Innenraum
  • vorgeformte Rostauflagen
  • Stufenlos regelbares Thermostat
  • Innenbeleuchtung
  • Isolierglastür
  • Türanschlag rechts
  • Umluftkühlung
  • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
  • 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
  • Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 366,75*
€ 366,75*
€ 6,95*
ab € 493,93*
€ 530,93*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,75*
€ 436,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.