Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Labortiefkühltruhe L60TK100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labortiefkühltruhe L60TK100
Labortiefkühltruhe L60TK100
Artikel-Nr.:
     462-916019
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     916019
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Labor-Tiefkühltruhe
Labortiefkühltruhe
labor tiefkühltruhe

Labortiefkühltruhe L60TK100

  • Hebedeckel
  • Elektronische Steuerung
  • Alarmsignal bei Temperaturunterschreitung
  • Konstante Innenenraumtemperatur, Abweichung +/- 1° C
  • Frontseitiger Tauwasserabflußstopfen
Weitere Suchbegriffe: Labor, L60TK100, Tiefkühltruhe für Labor, Tiefkühltrueh für Labore
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.265,00*
€ 1.265,00*
Frei Haus
ab € 1.554,84*
€ 1.608,29*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.265,00*
€ 1.505,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.