Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kuchentheke Cameleon 100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kuchentheke Cameleon 100
Kuchentheke Cameleon 100
Artikel-Nr.:
     462-632090
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     632090
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Konditoreivitrine
Kuchen-Theke
Kuchen-Vitrine
Kuchentheke

Kuchentheke Cameleon 100

  • Verkaufsfördernde Kuchenverkaufs- und Präsentationstheke
  • Individuelle Farbgestaltung und Darstellungsmöglichkeiten
  • Ideales Produkt für Laden- und Messebau
  • Möbelstruktur und Unterbau in laminiertem Holzdekor
  • Standard Seitenteile in Wenge
  • Elektronische Steuerung
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Eingebautes Sicherheitssystem mit akustischer Alarmanzeige bei starker Verschmutzung des Kondensators oder des Kondensatorgebläses
  • Gebogener Glasaufbau mit belüfteter Frontscheibe
  • Innenbeleuchtung, separat schaltbar
  • 3 gekühlte und mit LED beleuchtete Glasablagen
  • Glasablagen höhen- und neigungsverstellbar
  • Bedienerseitig 2 Glasschiebetüren
  • Krümelschublade aus Edelstahl
  • Regelung zur Luftentfeuchtung bis 40%, optional lieferbar (siehe Zubehör)
  • Höhenverstellbare Ausgleichsfüße
Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, konditoreivitrine, Bedientheke, Kuchenverkaufstheke, Kameleo
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 462
8 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 3.259,30*
Frei Haus
€ 3.851,96*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.259,30*
€ 3.878,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
632100
ab € 3.655,30*
Ähnlich
KBS
632060
ab € 2.970,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG