Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glastürkühlschrank KBS 1250 GDU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glastürkühlschrank KBS 1250 GDU
Glastürkühlschrank KBS 1250 GDU
Energielabel-60205-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-60205
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     60205
EAN/GTIN:
     4059395058017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flaschen-Kühlschrank
Flaschenkühlschrank
Getränke-Kühlschrank
Getränkekühlschrank
• Glastürkühlschrank mit Display • Horizontale Displaybeleuchtung, separat schaltbar • Innenbeleuchtung über 2 vertikale LED-Röhren separat schaltbar • Leicht zu reinigender Innenraum • Umluftkühlung • 4 spezielle engmaschige Roste, höhenverstellbar • 1 Bodenrost • 2 Isolierglastüren aus Sicherheitsglas mit Selbstschließmechanismus und Schloss • Türrahmen schwarz • 4 höhenverstellbare Ausgleichsfüße • Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar • Abmessungen außen (B x T x H) 1103 x 821 x 2000 mm • Temperaturbereich von +/-0 °C bis 10 °C • Außenmaterial Stahlblech weiß pulverbeschichtet • Innenmaterial Stahlblech, weiss beschichtet • Anschlußwert 0,622 kW 230 Volt • Bruttogewicht 191 Kg • Serienzubehör 4 höhenverstellbare Roste; Schloss, 4 höhenverstellbare Füße • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 971 Liter • Energieverbrauch 2997 KWHJ • Energieeffizienzklasse G • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 100 • Klimaklasse 4 • Temperaturklasse K4 • EPREL Registrierungsnummer 558455 • EU-Labelverordnung 2019/2018
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
G
Energieeffizienzskala:
A bis G
Energieverbrauch:
2997 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.168,14*
€ 1.309,06*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.993,22*
€ 2.165,99*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.309,06*
€ 1.557,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.279,25*
€ 1.522,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.224,26*
€ 1.456,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,71*
€ 1.421,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.168,14*
€ 1.390,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
464080
ab € 1.678,68*
Ähnlich
KBS
60146
ab € 549,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.