Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Bacchus 210 Exclusive-Line 2-Zonen Weinkühlschrank mit Glastür


Menge:  Stück  
Produktinformationen von topline
Detailbild - Bacchus 210 Exclusive-Line 2-Zonen Weinkühlschrank mit Glastür
Artikel-Nr.:  462-530190
Hersteller:  KBS
Herst.-Nr.:  530190
EAN:  k.A.

Mehrtemperaturzonen-Weinkühlschrank mit Glastür. Das Isolierglas ist seitlich schwarz getönt und hat mittig einen Sichtstreifen. Der Türrahmen und der stabile Türgriff sind verchromt. Der oberste ausziehbare Rost ist auf kugelgelagerten Schienen vormontiert und nicht verstellbar. Die weiteren Roste können in der Höhe verstellt werden. Die Tür ist abschließbar und verfügt über eine Steckdichtung, die servicefreundlich ohne Werkzeug wechselbar ist. Das Gerät verfügt über 2 elektronische Steuerpanele mit digitaler Temperaturanzeige. Eine Steuereinheit regelt die Temperatur für das obere Rost, die zweite Steuereinheit regelt die Temperatur im restlichen Kühlraum. Die Temperaturen auf dem obersten Rost können bis +22°C eingestellt werden. Die Temperatur des restlichen Kühlraumes baut sich von unten nach oben auf, wobei die kälteste eingestellte Temperatur im unteren Bereich des Gerätes ist. Die Luftfeuchte im Gerät bewegt sich zwischen 60 und 70 %. Separater Ein-Auschalter für die Beleuchtung und das Gerät. Die Lagerung des Kompressors sorgt für einen leisen und vibrationsfreien Lauf. Ein ideales Gerät zur Präsentation und Lagerung Ihrer Weine.

... > Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken > topline > Neue Produkte
... > topline > Kühlschränke > Weinkühlschränke
Weitere Suchbegriffe: Weintemperierschrank, Weinlagerschrank
Angebote (1)
Versand
Netto
topline
7 Tage
Frei Haus
€ 501,83*
Preise von topline
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,83*
€ 597,18
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von topline
Versand von topline
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von topline
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
KBS
530141
€ 384,58*
€ 457,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG