Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Flockeneisbereiter KF 165 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flockeneisbereiter KF 165 L
Flockeneisbereiter KF 165 L
Artikel-Nr.:
     462-4320165
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     4320165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bruch-Eis-Automaten
Brucheismaschine
Eisflockenbereiter
Flockeneisautomat

Flockeneisbereiter KF 165 L

  • Vollautomatische Produktionssteuerung
  • Elektronisches Kontrollsystem
  • Separater Ein- und Ausschalter
  • Hygieneausführung, lebensmittelechte Werkstoffe verbaut
  • Integrierter Vorratsbehälter
  • Luftgekühlte Ausführung
  • Einfache Reinigung
  • Wassergekühlte Ausführung auf Anfrage lieferbar
Weitere Suchbegriffe: Flockeneisbereiter, Flockeneismaschine, bruch-eis-automaten, KF 165 L, Flockeneisbereiter luftgekühlt, luftgekühlter Flockeneisbereiter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 462
7 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 3.032,25*
Frei Haus
€ 3.724,08*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.032,25*
€ 3.608,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
4321000
ab € 6.819,00*
Ähnlich
KBS
4320125
ab € 2.429,25*
Ähnlich
KBS
4320180
ab € 2.694,75*
Ähnlich
KBS
4320250
ab € 2.891,25*
Ähnlich
KBS
4320500
ab € 4.258,50*
Ähnlich
KBS
4320075
ab € 2.052,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG