Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

GKV 576 CHR Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen von topline
Detailbild - GKV 576 CHR Kühlschrank
Artikel-Nr.:  462-4051576000
Hersteller:  Liebherr
Herst.-Nr.:  4051576000
EAN:  k.A.

Umluftgewerbekühlschrank mit elektronischer Steuerung und digitaler Temperaturanzeige . Der fugenlose Kunststoff-Innenbehälter ist mit einem Bodenablauf für eine leichtere Reinigung ausgestattet. Die mitgelieferten Roste können in den vorgeformten Rostauflagen in der Höhe verstellt werden. Auf die Roste können GN 2/1 Bleche mit einem Gewicht von max. 60 kg platziert werden. Die Tür ist abschließbar und besitzt einen soliden Stangengriff. Die Türmagnetdichtung ist wechselbar. Bei Türöffnung schaltet der Umluftventilator ab. 4 höhenverstellbare Stellfüße für eine Bodenfreiheit von 150 mm bis 180 mm.

... > topline > Kühlschränke > Edelstahlkühlschrank
Weitere Suchbegriffe: Umluftkühlschrank GN 2/1, GKV 576 CHR, GKv 576, GkV 5760, Industriekühlschrank
Angebote (1)
Versand
Netto
topline
7 Tage
Frei Haus
€ 1.048,55*
Preise von topline
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.048,55*
€ 1.247,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von topline
Versand von topline
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von topline
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Liebherr
4051646000
€ 1.153,74*
€ 1.372,95
Sonstiges
Friulinox
38101320314K
€ 2.050,87*
€ 2.440,54
Sonstiges
Friulinox
KBC1101820211
€ 1.538,32*
€ 1.830,60
Sonstiges
KBS
302700
€ 1.398,29*
€ 1.663,97
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG