Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KBS 350 Fischkühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen von topline
Detailbild - KBS 350 Fischkühlschrank
Artikel-Nr.:  462-38101320314K
Hersteller:  Friulinox
Herst.-Nr.:  38101320314K
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Kühlschrank

Elektronische Digitalsteuerung inkl. visuellem Alarm bei Unter-/Über-schreitung der Temperatur. Gerundete Ecken im Innenraum. Für eine optimale Reinigung und Hygiene ist der Boden zum Bodenablauf hin konisch gestanzt. Weiterhin verfügt das Gerät über einen fischsäureresistenten, eingeschäumten Verdampfer. Selbstschließende Tür und höhenverstellbare Füße bis max. 20 mm.

... > topline > Kühlschränke > Edelstahlkühlschrank
Weitere Suchbegriffe: Fischkühlschrank, Fischkühlung, Fisch
Angebote (1)
Versand
Netto
topline
7 Tage
Frei Haus
€ 2.050,87*
Preise von topline
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.050,87*
€ 2.440,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von topline
Versand von topline
Lieferzeit:7 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von topline
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Liebherr
4051576000
€ 1.048,55*
€ 1.247,77
Sonstiges
Liebherr
4051646000
€ 1.153,74*
€ 1.372,95
Sonstiges
Friulinox
KBC1101820211
€ 1.538,32*
€ 1.830,60
Sonstiges
KBS
302700
€ 1.398,29*
€ 1.663,97
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG