Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltisch KTM 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühltisch KTM 300
Kühltisch KTM 300
Energielabel-343030-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Kühltisch KTM 300
Ansicht 3-Kühltisch KTM 300
Ansicht 4-Kühltisch KTM 300-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Kühltisch KTM 300-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-343030
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     343030
EAN/GTIN:
     4059395003031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
• CNS 18/10 • Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Visuelle Alarmanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs • Umluftkühlung • Prü Tür 1 Rost rilsaniert weiß, 2 Paar kippsichere Auflageschienen • Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf • Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar • Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung • Abschließbare Maschinenfachblende • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Abmessungen außen (B x T x H) 1370 x 700 x 875 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Außenmaterial CNS • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,235 kW 230 Volt • Bruttogewicht 110 Kg • Serienzubehör Pro Tür 1 Rost GN 1/1 rilsaniert weiß und 2 Paar kippsichere Auflageschienen • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 400 Liter • Nutzinhalt Kühlung 251 Liter • Energieverbrauch 1080 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 44 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 390843 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
1080 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
251 Liter
Weitere Suchbegriffe: kbs kühltisch, gastronomie vorbereitungstisch, Umluftkühltisch, 3 türiger Kühltisch, KTM 300
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 893,95*
€ 1.041,50*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.599,74*
€ 1.830,22*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.041,50*
€ 1.239,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.033,48*
€ 1.229,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 984,38*
€ 1.171,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 946,32*
€ 1.126,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,95*
€ 1.063,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
343060
ab € 1.606,53*
Ähnlich
KBS
343050
ab € 1.088,51*
Ähnlich
KBS
343040
ab € 1.294,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.