Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltisch KTM 204


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühltisch KTM 204
Kühltisch KTM 204
Energielabel-343020-KBS Gastrotechnik
Ansicht 2-Kühltisch KTM 204
Ansicht 3-Kühltisch KTM 204
Ansicht 4-Kühltisch KTM 204-KBS Gastrotechnik
Ansicht 5-Kühltisch KTM 204-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-343020
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     343020
EAN/GTIN:
     4059395003024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
• CNS 18/10 • Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Visuelle Alarmanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs • Umluftkühlung • Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf • Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar • Herausnehmbarer Fettfilter zur leichten Reinigung • Abschließbare Maschinenfachblende • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Abmessungen außen (B x T x H) 903 x 700 x 875 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/1 • Außenmaterial CNS • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,155 kW 230 Volt • Bruttogewicht 99 Kg • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 256 Liter • Nutzinhalt Kühlung 88 Liter • Energieverbrauch 883 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 44 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 390842 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
C
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
883 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
88 Liter
Weitere Suchbegriffe: kühltisch 4 schubladen, gastronomie vorbereitungstisch, kbs kühltisch, Umluftkühltisch, Umluftkühltisch mit 4 Schubladen, KTM 204 mit 4 Schubladen, KTM 204
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 982,89*
€ 1.148,84*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.732,58*
€ 1.970,07*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,84*
€ 1.367,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.139,53*
€ 1.356,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,37*
€ 1.288,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.042,14*
€ 1.240,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 982,89*
€ 1.169,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
343000
ab € 603,30*
Ähnlich
KBS
343010
ab € 789,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.