Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühltisch KTM 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühltisch KTM 106
Kühltisch KTM 106
Energielabel-343006-KBS Gastrotechnik
Artikel-Nr.:
     462-343006
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     343006
EAN/GTIN:
     4059395002997
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gastronomie Vorbereitungstisch
Kühltisch
Kühlunterbau
Tiefkühltisch
• CNS 18/10 • Dreiseitig eingeschäumter Verdampfer • Elektronische Steuerung • Digitale Temperaturanzeige • Beleuchteter Ein-/Ausschalter • Visuelle Alarmanzeige • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs • Umluftkühlung • Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf • Arbeitsplatte allseitig abgekantet, nicht abnehmbar • 2 halbe Schubladenauszüge • Herausnehmbarer Fettfilter • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung • Abmessungen außen (B x T x H) 438 x 700 x 875 mm • Temperaturbereich von 2 °C bis 8 °C • Bestückungsmöglichkeit GN 1/1 • Außenmaterial CNS • Innenmaterial CNS • Anschlußwert 0,1 kW 230 Volt • Bruttogewicht 54 Kg • Serienzubehör 2 halbe Schubladen • Kältemittel R 600a (Isobutan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 109 Liter • Nutzinhalt Kühlung 44 Liter • Energieverbrauch 657 KWHJ • Energieeffizienzklasse B • Energieeffizienzspektrum A +++ bis G • Energieeffizienzindex EEI 35 • Klimaklasse 4 • EPREL Registrierungsnummer 390839 • EU-Labelverordnung 2015/1094-IV
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
B
Energieeffizienzskala:
A +++ bis G
Energieverbrauch:
657 kWh im Jahr
Klimaklasse:
4
Nutzinhalt:
44 Liter
Weitere Suchbegriffe: kbs kühltisch, gastronomie vorbereitungstisch, Kühltisch KTM 106
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
10
Frei Haus
ab € 713,78*
€ 821,75*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.245,09*
€ 1.392,49*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,75*
€ 977,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 807,19*
€ 960,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,24*
€ 902,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 732,31*
€ 871,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,78*
€ 849,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
343020
ab € 982,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.