Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Tiefkühlschrank KBS 402 TK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tiefkühlschrank KBS 402 TK
Tiefkühlschrank KBS 402 TK
Artikel-Nr.:
     462-307407
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     307407
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefrier-Schrank
Gefrierschrank
Tiefkühl-Schrank
Tiefkühlschrank

Tiefkühlschrank KBS 402 TK

  • Volltürtiefkühlschrank
  • Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
  • Digitale Temperaturanzeige
  • Manuelles Thermostat
  • 60 mm Isolierung
  • Stille Kühlung
  • Volltür mit Schloss
  • Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
  • Türanschlag rechts, wechselbar
  • Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
  • Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
  • Hinten 2 Rollen für den leichten Transport
Weitere Suchbegriffe: gefrierschrank kbs, gefrier-schrank, Gewerbetiefkühllagerschrank, KBS
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
7 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 636,75*
€ 636,75*
Frei Haus
ab € 899,68*
€ 920,62*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,75*
€ 757,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
307207
ab € 389,25*
Ähnlich
KBS
307607
ab € 891,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.