Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schanktischabdeckung ,Wulstrand, 1 Becken rechts 2700 x 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schanktischabdeckung ,Wulstrand, 1 Becken rechts 2700 x 750 mm
Schanktischabdeckung ,Wulstrand, 1 Becken rechts 2700 x 750 mm
Artikel-Nr.:
     462-304218
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     304218
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schanktisch-Abdeckung
Schanktischabdeckung
schanktisch-abdeckung

Schanktischabdeckung ,Wulstrand, 1 Becken rechts 2700 x 750 mm

  • Edelstahl (1.4301), Materialstärke 1 mm
  • Oberfläche seidenmatt gebürstet
  • Tiefgezogener Nassbereich, Tropfmulde
  • Ablaufverbindung
  • Ecken geschweißt
  • Hochkantung gastseitig oder nahtlos geformter Wulstrand
  • Abdeckung mit einem Becken
  • Beckengröße B 305 x L 505 x T 300 mm
  • Ohne Mischbatterie
Weitere Suchbegriffe: Wulstrand, 1 Becken rechts 2700 x 750 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 462
22 Tage
k.A.
pro Stück
Frei Haus
€ 1.460,25*
pro Paket
Frei Haus
€ 1.929,58*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.460,25*
€ 1.737,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
304216
ab € 1.460,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG