|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 462-302814 Herst.-Nr.: 302814 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | Umluft-Gewerbekühlschrank mit elektronischer Digitalsteuerung mit visueller Alarmanzeige, sowie Anzeige des Kühl-/Abtauvorganges. Maschinenfach 3 seitig geschlossen. Hohe Servicefreundlichkeit durch klappbare Maschinenfachblende, zur schnellen und effektiven Reinigung, Kondensator mit Fettfilter. Selbstschließende Türen mit Zylinderschloss. Türanschlag links /rechts. Gesteckte, wechselbare Magnetdichtungen. Türen mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Automatische Abtauung und energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung. Schrank mit höhenverstellbaren Füßen, von 150mm bis 200mm, aus CNS. Abgerundete Ecken, Boden als Wanne ausgebildet. Zur optimalen Reinigung sind Rasterleisten und U-Schienen ohne Werkzeug herausnehmbar. Der große Innenraum ermöglicht das Einbringen von insgesamt 20 GN 2/1 Rosten in einem Abstand von 55 mm. Serienzubehör: Pro Seite 3 Roste weiss, rilsaniert inkl. Zwischenroste welche das Herunterfallen der Ware zwischen den Türen verhindern. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gastronomieeiskasten, Gastronomiekühlschrank, Gewerbe-Eiskasten, Gewerbe-Kühlschrank, Gewerbeeiskasten, Gewerbekühlschrank, Umluft-Eiskasten, Umluft-Kühlschrank, Umlufteiskasten, Umluftkühlschrank, kbs umluftkühlschrank, Kühlschrank, Zweitüriger Kühlschrank, KU 1455 CNS |
|  |  |
| |