Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Saladette KBS 903


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saladette KBS 903
Saladette KBS 903
Artikel-Nr.:
     462-300116
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     300116
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Saladette
Salat-Theke
Salattheke
saladette

Saladette KBS 903

  • CNS 18/10
  • 3 seitig eingeschäumter Verdampfer
  • Elektronische Steuerung
  • Elektronische Digitalanzeige
  • Beleuchteter Ein-/Ausschalter
  • Visuelle Alarmanzeige
  • Anzeige des Kühl- und Abtauvorgangs
  • Umluftkühlung
  • Boden als Wanne ausgebildet, mittiger Tauwasserablauf
  • Für GN Schalen bis 150 mm Tiefe
  • Herausnehmbarer Fettfilter, zur leichten Reinigung
  • Abschließbare Maschinenfachblende
  • Leicht wechselbare Magnetsteckdichtungen
  • Werkstoff CNS (AISI 304 / DIN 1.4301)
Weitere Suchbegriffe: KBS 903
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 462
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.095,75*
€ 1.095,75*
Frei Haus
ab € 1.498,86*
€ 1.532,21*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,75*
€ 1.303,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
300210
ab € 664,50*
Ähnlich
KBS
300112
ab € 936,75*
Ähnlich
KBS
300351
ab € 1.049,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG