| |
|
| Artikel-Nr.: 462-23511352 Herst.-Nr.: 23511352 EAN/GTIN: 4059395011623 |
| | |
|
| | |
| • Für die Präsentation von Kuchen • 4-seitig 3-fach isolierverglast • LED-Beleuchtung • Separater Lichtschalter • Digitale Temperaturanzeige • Elektronische Temperaturregelung • Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung • Luftfeuchte 75 % • Türanschlag rechts • Werkseitig mit Türanschlag links lieferbar • Robuster Türgriff • 4 Rollen • Abmessungen außen (B x T x H) 595 x 658 x 1810 mm • Temperaturbereich von 4 °C bis 10 °C • Bestückungsmöglichkeit Roste • Außenmaterial Aluminium bronze eloxiert • Innenmaterial Kunststoff • Anschlußwert 0,44 kW 230 Volt • Bruttogewicht 165 Kg • Serienzubehör 5 Roste, 450 x 450 mm • Kältemittel R 290 (Propan)/GWP 3 • Bruttoinhalt 350 Liter • Warenpräsentationsfläche (TDA) 0,45 m² • Energieverbrauch 2049 KWHJ • Energieeffizienzklasse C • Energieeffizienzspektrum A bis G • Energieeffizienzindex EEI 34 • Klimaklasse 3 • EPREL Registrierungsnummer 534033 • EU-Labelverordnung 2019/2018 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | C | Energieeffizienzskala: | A bis G | Energieverbrauch: | 2049 kWh im Jahr | Klimaklasse: | 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kuchenvitrine, Pralinentheke, Tortentheke, Tortenvitrine, Panorama-Vitrine, Panoramavitrine, Showvitrine, panoramavitrine kbs, konditoreivitrine, Snelle, Snelle 350 G |
| | |
| |