Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufsatzkühlvitrine Orizont 200 Self Service (bronze)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzkühlvitrine Orizont 200 Self Service (bronze)
Aufsatzkühlvitrine Orizont 200 Self Service (bronze)
Artikel-Nr.:
     462-23301122
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23301122
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz

Aufsatzkühlvitrine Orizont 200 Self Service (bronze)

  • 3-seitig isolierverglast
  • 2 bedienerseitige Glasschiebetüren
  • Glasablagen aus Sicherheitsglas
  • Luftfeuchte 75%
  • Umluftkühlung
  • Tauwasserverdunstung nur bei Modell 200
  • 3 kundenseitige Selbstbedienungsklappen aus Kunststoff
  • Aggregat links, bedienerseitig, werkseitig als Mehrpreisoption auch rechts lieferbar
  • Innenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, kbs aufsatzkühlvitrine, aufsatzkühlvitrine, Orizont 200 Self Service
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 462
22 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.639,00*
Frei Haus
€ 2.215,45*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.639,00*
€ 1.950,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KBS
23301121
ab € 1.590,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.