Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufsatzkühlvitrine Orizont 100 Q (bronze)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsatzkühlvitrine Orizont 100 Q (bronze)
Aufsatzkühlvitrine Orizont 100 Q (bronze)
Artikel-Nr.:
     462-23301100
Hersteller:
     KBS
Herst.-Nr.:
     23301100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatzkühlvitrine
Buffetvitrinen-Aufsatz
Kühlaufsatz
Kühlvitrinenaufsatz

Aufsatzkühlvitrine Orizont 100 Q (bronze)

  • 3-seitig isolierverglast
  • 2 bedienerseitige Glasschiebetüren
  • Glasablagen aus Sicherheitsglas
  • Luftfeuchte 75%
  • Umluftkühlung
  • Manuelle Abtauung nur bei Modell 100
  • Aggregat links, bedienerseitig, werkseitig als Mehrpreisoption auch rechts lieferbar
  • Innenbeleuchtung
Weitere Suchbegriffe: Tischkühlvitrine, kbs aufsatzkühlvitrine, aufsatzkühlvitrine, Orizont 100 Q mit Klapptuer
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Lager 462
14 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.419,00*
Frei Haus
€ 1.919,43*
Preise: Lager 462
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.419,00*
€ 1.688,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 462
Versand: Lager 462
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 462
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG